曜日別特売

空調風神服 ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92582)LOUNDMOUTHコラボ

空調風神服 ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92582)LOUNDMOUTHコラボ - サンエス空調風神服 ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92582)LOUNDMOUTHコラボ - サンエス空調風神服 ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92582)LOUNDMOUTHコラボ - サンエス空調風神服 ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92582)LOUNDMOUTHコラボ - サンエス空調風神服 ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92582)LOUNDMOUTHコラボ - サンエス

〇服
ゴルフはもちろん、タウンユースでも個性を追求したデザインウェア
・日々の洗濯時にファン部分の付け外しが容易なイージーセット仕様を採用
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付け
・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
・ポケット内のモノが落ちにくい仕様
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)タフタ(裏チタン加工) ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72694487KF92582-KS0869MONALL1204871
12,800
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
72694460KF92582-KS0869MONAS1084265
12,800
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72694469KF92582-KS0869MONAM1124467
12,800
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72694478KF92582-KS0869MONAL1164669
12,800
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72694496KF92582-KS0869MONA3L1285073
12,800
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72694505KF92582-KS0869MONA4L1365273
12,800
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72694521KF92582-KS0867KAUAIS1084265
12,800
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72694530KF92582-KS0867KAUAIM1124467
12,800
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72694539KF92582-KS0867KAUAIL1164669
12,800
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72694548KF92582-KS0867KAUAILL1204871
12,800
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72694557KF92582-KS0867KAUAI3L1285073
12,800
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72694566KF92582-KS0867KAUAI4L1365273
12,800
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72694575KF92582-KS08611DROPCLOTHS1084265
12,800
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72694591KF92582-KS08611DROPCLOTHM1124467
12,800
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72694600KF92582-KS08611DROPCLOTHL1164669
12,800
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72694609KF92582-KS08611DROPCLOTHLL1204871
12,800
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72694618KF92582-KS08611DROPCLOTH3L1285073
12,800
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72694627KF92582-KS08611DROPCLOTH4L1365273
12,800
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72694636KF92582-KS08620THEBRONXS1084265
12,800
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72694645KF92582-KS08620THEBRONXM1124467
12,800
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72694661KF92582-KS08620THEBRONXL1164669
12,800
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72694670KF92582-KS08620THEBRONXLL1204871
12,800
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72694679KF92582-KS08620THEBRONX3L1285073
12,800
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72694688KF92582-KS08620THEBRONX4L1365273
12,800
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする