曜日別特売

空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92582)LOUNDMOUTHコラボ

空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92582)LOUNDMOUTHコラボ - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92582)LOUNDMOUTHコラボ - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92582)LOUNDMOUTHコラボ - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92582)LOUNDMOUTHコラボ - サンエス

〇服
ゴルフはもちろん、タウンユースでも個性を追求したデザインウェア
・日々の洗濯時にファン部分の付け外しが容易なイージーセット仕様を採用
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付け
・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
・ポケット内のモノが落ちにくい仕様
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ミニオックスフォード(裏チタン加工)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72769667KF92582-KS0789MONALL1204871
29,500
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
72769640KF92582-KS0789MONAS1084265
29,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72769649KF92582-KS0789MONAM1124467
29,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72769658KF92582-KS0789MONAL1164669
29,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72769676KF92582-KS0789MONA3L1285073
29,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72769685KF92582-KS0789MONA4L1365273
29,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72769701KF92582-KS0787KAUAIS1084265
29,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72769710KF92582-KS0787KAUAIM1124467
29,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72769719KF92582-KS0787KAUAIL1164669
29,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72769728KF92582-KS0787KAUAILL1204871
29,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72769737KF92582-KS0787KAUAI3L1285073
29,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72769746KF92582-KS0787KAUAI4L1365273
29,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72769755KF92582-KS07811DROPCLOTHS1084265
29,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72769771KF92582-KS07811DROPCLOTHM1124467
29,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72769780KF92582-KS07811DROPCLOTHL1164669
29,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72769789KF92582-KS07811DROPCLOTHLL1204871
29,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72769798KF92582-KS07811DROPCLOTH3L1285073
29,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72769807KF92582-KS07811DROPCLOTH4L1365273
29,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72769816KF92582-KS07820THEBRONXS1084265
29,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72769825KF92582-KS07820THEBRONXM1124467
29,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72769841KF92582-KS07820THEBRONXL1164669
29,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72769850KF92582-KS07820THEBRONXLL1204871
29,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72769859KF92582-KS07820THEBRONX3L1285073
29,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72769868KF92582-KS07820THEBRONX4L1365273
29,500
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする