曜日別特売

空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92582)LOUNDMOUTHコラボ

空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92582)LOUNDMOUTHコラボ - サンエス空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92582)LOUNDMOUTHコラボ - サンエス空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92582)LOUNDMOUTHコラボ - サンエス空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92582)LOUNDMOUTHコラボ - サンエス

〇服
ゴルフはもちろん、タウンユースでも個性を追求したデザインウェア
・日々の洗濯時にファン部分の付け外しが容易なイージーセット仕様を採用
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付け
・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
・ポケット内のモノが落ちにくい仕様
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)タフタ(裏チタン加工) ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72731709KF92582-KS0739MONALL1204871
31,000
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
72731675KF92582-KS0739MONAS1084265
31,000
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72731691KF92582-KS0739MONAM1124467
31,000
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72731700KF92582-KS0739MONAL1164669
31,000
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72731718KF92582-KS0739MONA3L1285073
31,000
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72731727KF92582-KS0739MONA4L1365273
31,000
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72731736KF92582-KS0737KAUAIS1084265
31,000
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72731745KF92582-KS0737KAUAIM1124467
31,000
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72731761KF92582-KS0737KAUAIL1164669
31,000
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72731770KF92582-KS0737KAUAILL1204871
31,000
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72731779KF92582-KS0737KAUAI3L1285073
31,000
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72731788KF92582-KS0737KAUAI4L1365273
31,000
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72731797KF92582-KS07311DROPCLOTHS1084265
31,000
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72731806KF92582-KS07311DROPCLOTHM1124467
31,000
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72731815KF92582-KS07311DROPCLOTHL1164669
31,000
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72731831KF92582-KS07311DROPCLOTHLL1204871
31,000
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72731840KF92582-KS07311DROPCLOTH3L1285073
31,000
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72731849KF92582-KS07311DROPCLOTH4L1365273
31,000
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72731858KF92582-KS07320THEBRONXS1084265
31,000
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72731867KF92582-KS07320THEBRONXM1124467
31,000
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72731876KF92582-KS07320THEBRONXL1164669
31,000
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72731885KF92582-KS07320THEBRONXLL1204871
31,000
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72731901KF92582-KS07320THEBRONX3L1285073
31,000
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72731910KF92582-KS07320THEBRONX4L1365273
31,000
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする