曜日別特売

空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92582)LOUNDMOUTHコラボ

空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92582)LOUNDMOUTHコラボ - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92582)LOUNDMOUTHコラボ - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92582)LOUNDMOUTHコラボ - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92582)LOUNDMOUTHコラボ - サンエス

〇服
ゴルフはもちろん、タウンユースでも個性を追求したデザインウェア
・日々の洗濯時にファン部分の付け外しが容易なイージーセット仕様を採用
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付け
・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
・ポケット内のモノが落ちにくい仕様
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ミニオックスフォード(裏チタン加工)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72639555KF92582-KS0799MONALL1204871
34,400
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
72639528KF92582-KS0799MONAS1084265
34,400
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72639537KF92582-KS0799MONAM1124467
34,400
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72639546KF92582-KS0799MONAL1164669
34,400
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72639571KF92582-KS0799MONA3L1285073
34,400
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72639580KF92582-KS0799MONA4L1365273
34,400
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72639589KF92582-KS0797KAUAIS1084265
34,400
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72639598KF92582-KS0797KAUAIM1124467
34,400
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72639607KF92582-KS0797KAUAIL1164669
34,400
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72639616KF92582-KS0797KAUAILL1204871
34,400
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72639625KF92582-KS0797KAUAI3L1285073
34,400
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72639641KF92582-KS0797KAUAI4L1365273
34,400
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72639650KF92582-KS07911DROPCLOTHS1084265
34,400
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72639659KF92582-KS07911DROPCLOTHM1124467
34,400
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72639668KF92582-KS07911DROPCLOTHL1164669
34,400
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72639677KF92582-KS07911DROPCLOTHLL1204871
34,400
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72639686KF92582-KS07911DROPCLOTH3L1285073
34,400
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72639695KF92582-KS07911DROPCLOTH4L1365273
34,400
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72639711KF92582-KS07920THEBRONXS1084265
34,400
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72639720KF92582-KS07920THEBRONXM1124467
34,400
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72639729KF92582-KS07920THEBRONXL1164669
34,400
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72639738KF92582-KS07920THEBRONXLL1204871
34,400
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72639747KF92582-KS07920THEBRONX3L1285073
34,400
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72639756KF92582-KS07920THEBRONX4L1365273
34,400
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする