空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF96021)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF96021) - サンエス

〇服
タウンユースできるミニマルデザインで、幅広い世代にフィットするニュースタイルFZNフラッグシップモデル
・背中ランヤード取り出し口
・チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑えます
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分ポジションファン
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・出し入れしやすい位置の便利な両袖ポケット スマートフォンなどの収納に便利なファスナーポケット
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72627698KF96021-KS0784ブルーS1084477
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72627707KF96021-KS0784ブルーM1124780
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72627716KF96021-KS0784ブルーL1164983
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72627725KF96021-KS0784ブルーLL1205186
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72627741KF96021-KS0784ブルー3L1285389
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72627750KF96021-KS0784ブルー4L1365589
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72627759KF96021-KS0784ブルー5L1445789
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72627768KF96021-KS07839ブラック&ネイビーS1084477
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72627777KF96021-KS07839ブラック&ネイビーM1124780
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72627786KF96021-KS07839ブラック&ネイビーL1164983
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72627795KF96021-KS07839ブラック&ネイビーLL1205186
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72627811KF96021-KS07839ブラック&ネイビー3L1285389
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72627820KF96021-KS07839ブラック&ネイビー4L1365589
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72627829KF96021-KS07839ブラック&ネイビー5L1445789
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72627838KF96021-KS07889ダークグレーS1084477
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72627847KF96021-KS07889ダークグレーM1124780
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72627856KF96021-KS07889ダークグレーL1164983
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72627865KF96021-KS07889ダークグレーLL1205186
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72627881KF96021-KS07889ダークグレー3L1285389
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72627890KF96021-KS07889ダークグレー4L1365589
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72627899KF96021-KS07889ダークグレー5L1445789
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72627908KF96021-KS07899ブラック&レオパードS1084477
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72627917KF96021-KS07899ブラック&レオパードM1124780
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72627926KF96021-KS07899ブラック&レオパードL1164983
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72627935KF96021-KS07899ブラック&レオパードLL1205186
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72627951KF96021-KS07899ブラック&レオパード3L1285389
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72627960KF96021-KS07899ブラック&レオパード4L1365589
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72627969KF96021-KS07899ブラック&レオパード5L1445789
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする