曜日別特売

空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・サステナブルと快適品質を両立したエコ半袖ブルゾン
・引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
・リップストップに制電防止素材を使用
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)エコ制電リップストップ ポリエステル100(再生ポリエステル58)材質(ファスナー)フロント・胸ポケット・脇ポケット・後ろポケット:プラスチック(引き手:金属)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72742945KF92422-KS0743ネイビーL1166846
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72742970KF92422-KS0743ネイビー3L1287250
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72743006KF92422-KS0744ブルーM1126644
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72743031KF92422-KS0744ブルーLL1207048
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72743040KF92422-KS0744ブルー3L1287250
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72743049KF92422-KS0744ブルー4L1367252
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72743101KF92422-KS0746シルバーLL1207048
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72743110KF92422-KS0746シルバー3L1287250
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72743119KF92422-KS0746シルバー4L1367252
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72742927KF92422-KS0743ネイビーS1086442
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72742936KF92422-KS0743ネイビーM1126644
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72742961KF92422-KS0743ネイビーLL1207048
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72742979KF92422-KS0743ネイビー4L1367252
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72742988KF92422-KS0743ネイビー5L1447254
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72742997KF92422-KS0744ブルーS1086442
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743015KF92422-KS0744ブルーL1166846
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743058KF92422-KS0744ブルー5L1447254
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743067KF92422-KS0746シルバーS1086442
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743076KF92422-KS0746シルバーM1126644
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743085KF92422-KS0746シルバーL1166846
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743128KF92422-KS0746シルバー5L1447254
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする