曜日別特売

空調風神服 エコベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 エコベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・サステナブルと快適品質を両立したエコ半袖ブルゾン
・引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
・リップストップに制電防止素材を使用
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)エコ制電リップストップ ポリエステル100(再生ポリエステル58)材質(ファスナー)フロント・胸ポケット・脇ポケット・後ろポケット:プラスチック(引き手:金属)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72649626KF92422-KS0803ネイビーL1166846
31,100
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72649651KF92422-KS0803ネイビー3L1287250
31,100
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72649687KF92422-KS0804ブルーM1126644
31,100
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72649705KF92422-KS0804ブルーLL1207048
31,100
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72649721KF92422-KS0804ブルー3L1287250
31,100
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72649730KF92422-KS0804ブルー4L1367252
31,100
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72649775KF92422-KS0806シルバーLL1207048
31,100
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72649791KF92422-KS0806シルバー3L1287250
31,100
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72649800KF92422-KS0806シルバー4L1367252
31,100
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72649608KF92422-KS0803ネイビーS1086442
31,100
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72649617KF92422-KS0803ネイビーM1126644
31,100
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72649635KF92422-KS0803ネイビーLL1207048
31,100
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72649660KF92422-KS0803ネイビー4L1367252
31,100
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72649669KF92422-KS0803ネイビー5L1447254
31,100
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72649678KF92422-KS0804ブルーS1086442
31,100
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72649696KF92422-KS0804ブルーL1166846
31,100
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72649739KF92422-KS0804ブルー5L1447254
31,100
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72649748KF92422-KS0806シルバーS1086442
31,100
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72649757KF92422-KS0806シルバーM1126644
31,100
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72649766KF92422-KS0806シルバーL1166846
31,100
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72649809KF92422-KS0806シルバー5L1447254
31,100
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする