曜日別特売

空調風神服 エコベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

空調風神服 エコベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス

〇服
・サステナブルと快適品質を両立したエコ半袖ブルゾン
・引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
・リップストップに制電防止素材を使用
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)エコ制電リップストップ ポリエステル100(再生ポリエステル58)材質(ファスナー)フロント・胸ポケット・脇ポケット・後ろポケット:プラスチック(引き手:金属)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72688187KF92422-KS0863ネイビーL1166846
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688205KF92422-KS0863ネイビー3L1287250
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688248KF92422-KS0864ブルーM1126644
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688266KF92422-KS0864ブルーLL1207048
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688275KF92422-KS0864ブルー3L1287250
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688291KF92422-KS0864ブルー4L1367252
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688336KF92422-KS0866シルバーLL1207048
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688345KF92422-KS0866シルバー3L1287250
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688361KF92422-KS0866シルバー4L1367252
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688169KF92422-KS0863ネイビーS1086442
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72688178KF92422-KS0863ネイビーM1126644
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72688196KF92422-KS0863ネイビーLL1207048
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72688221KF92422-KS0863ネイビー4L1367252
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72688230KF92422-KS0863ネイビー5L1447254
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72688239KF92422-KS0864ブルーS1086442
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72688257KF92422-KS0864ブルーL1166846
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72688300KF92422-KS0864ブルー5L1447254
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72688309KF92422-KS0866シルバーS1086442
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72688318KF92422-KS0866シルバーM1126644
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72688327KF92422-KS0866シルバーL1166846
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72688370KF92422-KS0866シルバー5L1447254
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする