曜日別特売

空調風神服 エコ長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

空調風神服 エコ長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス

〇服
・サステナブルと快適品質を両立したエコ半袖ブルゾン
・引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
・リップストップに制電防止素材を使用
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)エコ制電リップストップ ポリエステル100(再生ポリエステル58)材質(ファスナー)フロント・胸ポケット・脇ポケット・後ろポケット:プラスチック(引き手:金属)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72687977KF92421-KS0863ネイビーL1206882
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688020KF92421-KS0863ネイビー5L1487288
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688038KF92421-KS0864ブルーM1166679
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688056KF92421-KS0864ブルーLL1247085
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688081KF92421-KS0864ブルー4L1407287
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688090KF92421-KS0864ブルー5L1487288
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688117KF92421-KS0866シルバーL1206882
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72687959KF92421-KS0863ネイビーS1126476
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72687968KF92421-KS0863ネイビーM1166679
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72687986KF92421-KS0863ネイビーLL1247085
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72687995KF92421-KS0863ネイビー3L1327288
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72688011KF92421-KS0863ネイビー4L1407287
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72688029KF92421-KS0864ブルーS1126476
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72688047KF92421-KS0864ブルーL1206882
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72688065KF92421-KS0864ブルー3L1327288
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72688099KF92421-KS0866シルバーS1126476
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72688108KF92421-KS0866シルバーM1166679
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72688126KF92421-KS0866シルバーLL1247085
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72688135KF92421-KS0866シルバー3L1327288
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72688151KF92421-KS0866シルバー4L1407287
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72688160KF92421-KS0866シルバー5L1487288
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする