曜日別特売

空調風神服 エコ半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 エコ半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・サステナブルと快適品質を両立したエコ半袖ブルゾン
・引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
・リップストップに制電防止素材を使用
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)エコ制電リップストップ ポリエステル100(再生ポリエステル58)材質(ファスナー)フロント・胸ポケット・脇ポケット・後ろポケット:プラスチック(引き手:金属)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72707970KF92420-KS0723ネイビーS1126445
28,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72707979KF92420-KS0723ネイビーM1166647
28,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72707997KF92420-KS0723ネイビーLL1247051
28,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72708049KF92420-KS0724ブルーM1166647
28,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72708076KF92420-KS0724ブルー3L1327253
28,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72708119KF92420-KS0726シルバーM1166647
28,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72708128KF92420-KS0726シルバーL1206849
28,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72708137KF92420-KS0726シルバーLL1247051
28,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72708146KF92420-KS0726シルバー3L1327253
28,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72708155KF92420-KS0726シルバー4L1407254
28,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72708171KF92420-KS0726シルバー5L1487255
28,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72707988KF92420-KS0723ネイビーL1206849
28,000
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72708006KF92420-KS0723ネイビー3L1327253
28,000
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72708015KF92420-KS0723ネイビー4L1407254
28,000
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72708031KF92420-KS0723ネイビー5L1487255
28,000
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72708040KF92420-KS0724ブルーS1126445
28,000
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72708058KF92420-KS0724ブルーL1206849
28,000
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72708067KF92420-KS0724ブルーLL1247051
28,000
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72708085KF92420-KS0724ブルー4L1407254
28,000
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72708101KF92420-KS0724ブルー5L1487255
28,000
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72708110KF92420-KS0726シルバーS1126445
28,000
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする