曜日別特売

空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・サステナブルと快適品質を両立したエコ半袖ブルゾン
・引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
・リップストップに制電防止素材を使用
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)エコ制電リップストップ ポリエステル100(再生ポリエステル58)材質(ファスナー)フロント・胸ポケット・脇ポケット・後ろポケット:プラスチック(引き手:金属)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72763340KF92421-KS0783ネイビーL1206882
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72763376KF92421-KS0783ネイビー5L1487288
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72763401KF92421-KS0784ブルーM1166679
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72763419KF92421-KS0784ブルーLL1247085
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72763437KF92421-KS0784ブルー4L1407287
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72763446KF92421-KS0784ブルー5L1487288
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72763315KF92421-KS0783ネイビーS1126476
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72763331KF92421-KS0783ネイビーM1166679
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72763349KF92421-KS0783ネイビーLL1247085
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72763358KF92421-KS0783ネイビー3L1327288
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72763367KF92421-KS0783ネイビー4L1407287
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72763385KF92421-KS0784ブルーS1126476
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72763410KF92421-KS0784ブルーL1206882
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72763428KF92421-KS0784ブルー3L1327288
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72763455KF92421-KS0786シルバーS1126476
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72763471KF92421-KS0786シルバーM1166679
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72763480KF92421-KS0786シルバーL1206882
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72763489KF92421-KS0786シルバーLL1247085
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72763498KF92421-KS0786シルバー3L1327288
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72763507KF92421-KS0786シルバー4L1407287
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72763516KF92421-KS0786シルバー5L1487288
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする