曜日別特売

空調風神服 エコ長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 エコ長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・サステナブルと快適品質を両立したエコ半袖ブルゾン
・引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
・リップストップに制電防止素材を使用
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)エコ制電リップストップ ポリエステル100(再生ポリエステル58)材質(ファスナー)フロント・胸ポケット・脇ポケット・後ろポケット:プラスチック(引き手:金属)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72725199KF92421-KS0733ネイビーL1206882
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72725235KF92421-KS0733ネイビー5L1487288
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72725260KF92421-KS0734ブルーM1166679
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72725278KF92421-KS0734ブルーLL1247085
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72725296KF92421-KS0734ブルー4L1407287
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72725305KF92421-KS0734ブルー5L1487288
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72725181KF92421-KS0733ネイビーS1126476
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72725190KF92421-KS0733ネイビーM1166679
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72725208KF92421-KS0733ネイビーLL1247085
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72725217KF92421-KS0733ネイビー3L1327288
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72725226KF92421-KS0733ネイビー4L1407287
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72725251KF92421-KS0734ブルーS1126476
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72725269KF92421-KS0734ブルーL1206882
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72725287KF92421-KS0734ブルー3L1327288
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72725321KF92421-KS0736シルバーS1126476
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72725330KF92421-KS0736シルバーM1166679
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72725339KF92421-KS0736シルバーL1206882
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72725348KF92421-KS0736シルバーLL1247085
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72725357KF92421-KS0736シルバー3L1327288
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72725366KF92421-KS0736シルバー4L1407287
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72725375KF92421-KS0736シルバー5L1487288
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする