曜日別特売

空調風神服 フード付長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フード付長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・スタイリッシュで着心地よい、ウェアを統一できる人気シリーズ
・同デザインで、高所作業に対応したフルハーネル対応仕様もラインナップ
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)綿100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72738465KF91410-KS0746シルバーL1205256
31,600
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72738605KF91410-KS07469チャコールXL1325660
31,600
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72738456KF91410-KS0746シルバーM1165054
31,600
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72738481KF91410-KS0746シルバーLL1245458
31,600
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72738490KF91410-KS0746シルバーXL1325660
31,600
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72738499KF91410-KS0746シルバー4L1405858
31,600
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72738508KF91410-KS0746シルバー5L1486058
31,600
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72738517KF91410-KS07420キャメルM1165054
31,600
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72738526KF91410-KS07420キャメルL1205256
31,600
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72738535KF91410-KS07420キャメルLL1245458
31,600
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72738551KF91410-KS07420キャメルXL1325660
31,600
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72738560KF91410-KS07420キャメル4L1405858
31,600
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72738569KF91410-KS07420キャメル5L1486058
31,600
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72738578KF91410-KS07469チャコールM1165054
31,600
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72738587KF91410-KS07469チャコールL1205256
31,600
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72738596KF91410-KS07469チャコールLL1245458
31,600
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72738621KF91410-KS07469チャコール4L1405858
31,600
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72738630KF91410-KS07469チャコール5L1486058
31,600
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする