曜日別特売

空調風神服 フード付長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

空調風神服 フード付長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス

〇服
・スタイリッシュで着心地よい、ウェアを統一できる人気シリーズ
・同デザインで、高所作業に対応したフルハーネル対応仕様もラインナップ
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)綿100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72683707KF91410-KS0866シルバーL1205256
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
72683847KF91410-KS08669チャコールXL1325660
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
72683698KF91410-KS0866シルバーM1165054
8,500
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
72683716KF91410-KS0866シルバーLL1245458
8,500
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
72683725KF91410-KS0866シルバーXL1325660
8,500
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
72683741KF91410-KS0866シルバー4L1405858
8,500
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
72683750KF91410-KS0866シルバー5L1486058
8,500
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
72683759KF91410-KS08620キャメルM1165054
8,500
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
72683768KF91410-KS08620キャメルL1205256
8,500
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
72683777KF91410-KS08620キャメルLL1245458
8,500
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
72683786KF91410-KS08620キャメルXL1325660
8,500
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
72683795KF91410-KS08620キャメル4L1405858
8,500
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
72683811KF91410-KS08620キャメル5L1486058
8,500
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
72683820KF91410-KS08669チャコールM1165054
8,500
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
72683829KF91410-KS08669チャコールL1205256
8,500
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
72683838KF91410-KS08669チャコールLL1245458
8,500
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
72683856KF91410-KS08669チャコール4L1405858
8,500
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
72683865KF91410-KS08669チャコール5L1486058
8,500
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする