曜日別特売

空調風神服 フード付長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フード付長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・スタイリッシュで着心地よい、ウェアを統一できる人気シリーズ
・同デザインで、高所作業に対応したフルハーネル対応仕様もラインナップ
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)綿100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72629676KF91410-KS0796シルバーL1205256
30,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72629816KF91410-KS07969チャコールXL1325660
30,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72629667KF91410-KS0796シルバーM1165054
30,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72629685KF91410-KS0796シルバーLL1245458
30,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72629701KF91410-KS0796シルバーXL1325660
30,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72629710KF91410-KS0796シルバー4L1405858
30,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72629719KF91410-KS0796シルバー5L1486058
30,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72629728KF91410-KS07920キャメルM1165054
30,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72629737KF91410-KS07920キャメルL1205256
30,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72629746KF91410-KS07920キャメルLL1245458
30,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72629755KF91410-KS07920キャメルXL1325660
30,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72629771KF91410-KS07920キャメル4L1405858
30,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72629780KF91410-KS07920キャメル5L1486058
30,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72629789KF91410-KS07969チャコールM1165054
30,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72629798KF91410-KS07969チャコールL1205256
30,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72629807KF91410-KS07969チャコールLL1245458
30,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72629825KF91410-KS07969チャコール4L1405858
30,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72629841KF91410-KS07969チャコール5L1486058
30,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする