空調風神服 フード付ベスト (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フード付ベスト (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・スポーティにもカジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア
・袖とプリント部分に消臭機能の付いた生地を使用
・蛍光のカラーファスナー
・反射パイピング
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)ポリエステル100(表:タフタ 裏:ドビー)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72740380KF92152-KS0743ネイビーM1124467
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72740389KF92152-KS0743ネイビーL1164669
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72740398KF92152-KS0743ネイビーLL1204871
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72740407KF92152-KS0743ネイビー3L1285073
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72740416KF92152-KS0743ネイビー4L1365273
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72740425KF92152-KS0743ネイビー5L1495473
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72740441KF92152-KS0744ブルーM1124467
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72740450KF92152-KS0744ブルーL1164669
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72740459KF92152-KS0744ブルーLL1204871
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72740468KF92152-KS0744ブルー3L1285073
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72740477KF92152-KS0744ブルー4L1365273
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72740486KF92152-KS0744ブルー5L1495473
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72740495KF92152-KS0746シルバーM1124467
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72740511KF92152-KS0746シルバーL1164669
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72740520KF92152-KS0746シルバーLL1204871
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72740529KF92152-KS0746シルバー3L1285073
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72740538KF92152-KS0746シルバー4L1365273
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72740547KF92152-KS0746シルバー5L1495473
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする