空調風神服 フード付ベスト (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フード付ベスト (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・スポーティにもカジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア
・袖とプリント部分に消臭機能の付いた生地を使用
・蛍光のカラーファスナー
・反射パイピング
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)ポリエステル100(表:タフタ 裏:ドビー)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72647176KF92152-KS0803ネイビーM1124464
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647185KF92152-KS0803ネイビーL1164666
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647201KF92152-KS0803ネイビーLL1204868
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647210KF92152-KS0803ネイビー3L1285070
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647219KF92152-KS0803ネイビー4L1365270
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647228KF92152-KS0803ネイビー5L1495470
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647237KF92152-KS0804ブルーM1124464
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647246KF92152-KS0804ブルーL1164666
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647255KF92152-KS0804ブルーLL1204868
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647271KF92152-KS0804ブルー3L1285070
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647280KF92152-KS0804ブルー4L1365270
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647289KF92152-KS0804ブルー5L1495470
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647298KF92152-KS0806シルバーM1124464
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647307KF92152-KS0806シルバーL1164666
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647316KF92152-KS0806シルバーLL1204868
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647325KF92152-KS0806シルバー3L1285070
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647341KF92152-KS0806シルバー4L1365270
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72647350KF92152-KS0806シルバー5L1495470
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする