曜日別特売

空調風神服 フード付ベスト (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

空調風神服 フード付ベスト (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス

〇服
・スポーティにもカジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア
・袖とプリント部分に消臭機能の付いた生地を使用
・蛍光のカラーファスナー
・反射パイピング
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)ポリエステル100(表:タフタ 裏:ドビー)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72685615KF92152-KS0863ネイビーM1124466
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
72685631KF92152-KS0863ネイビーL1164668
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
72685640KF92152-KS0863ネイビーLL1204870
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
72685649KF92152-KS0863ネイビー3L1285070
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
72685658KF92152-KS0863ネイビー4L1365270
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
72685667KF92152-KS0863ネイビー5L1495470
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
72685676KF92152-KS0864ブルーM1124466
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
72685685KF92152-KS0864ブルーL1164668
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
72685701KF92152-KS0864ブルーLL1204870
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
72685710KF92152-KS0864ブルー3L1285070
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
72685719KF92152-KS0864ブルー4L1365270
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
72685728KF92152-KS0864ブルー5L1495470
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
72685737KF92152-KS0866シルバーM1124466
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
72685746KF92152-KS0866シルバーL1164668
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
72685755KF92152-KS0866シルバーLL1204870
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
72685771KF92152-KS0866シルバー3L1285070
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
72685780KF92152-KS0866シルバー4L1365270
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
72685789KF92152-KS0866シルバー5L1495470
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする