空調風神服 フード付ベスト (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フード付ベスト (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・スポーティにもカジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア
・袖とプリント部分に消臭機能の付いた生地を使用
・蛍光のカラーファスナー
・反射パイピング
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ポリエステル100(表:タフタ 裏:ドビー)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72705836KF92152-KS0723ネイビーM1124467
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72705845KF92152-KS0723ネイビーL1164669
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72705861KF92152-KS0723ネイビーLL1204871
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72705870KF92152-KS0723ネイビー3L1285073
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72705879KF92152-KS0723ネイビー4L1365273
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72705888KF92152-KS0723ネイビー5L1495473
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72705897KF92152-KS0724ブルーM1124467
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72705906KF92152-KS0724ブルーL1164669
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72705915KF92152-KS0724ブルーLL1204871
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72705931KF92152-KS0724ブルー3L1285073
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72705940KF92152-KS0724ブルー4L1365273
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72705949KF92152-KS0724ブルー5L1495473
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72705958KF92152-KS0726シルバーM1124467
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72705967KF92152-KS0726シルバーL1164669
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72705976KF92152-KS0726シルバーLL1204871
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72705985KF92152-KS0726シルバー3L1285073
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72706001KF92152-KS0726シルバー4L1365273
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72706010KF92152-KS0726シルバー5L1495473
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする