空調風神服 フード付ベスト (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フード付ベスト (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・スポーティにもカジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア
・袖とプリント部分に消臭機能の付いた生地を使用
・蛍光のカラーファスナー
・反射パイピング
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ポリエステル100(表:タフタ 裏:ドビー)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72760978KF92152-KS0783ネイビーM1124466
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72760987KF92152-KS0783ネイビーL1164668
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72760996KF92152-KS0783ネイビーLL1204870
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72761005KF92152-KS0783ネイビー3L1285072
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72761021KF92152-KS0783ネイビー4L1365272
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72761030KF92152-KS0783ネイビー5L1495472
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72761039KF92152-KS0784ブルーM1124466
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72761048KF92152-KS0784ブルーL1164668
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72761057KF92152-KS0784ブルーLL1204870
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72761066KF92152-KS0784ブルー3L1285072
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72761075KF92152-KS0784ブルー4L1365272
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72761091KF92152-KS0784ブルー5L1495472
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72761100KF92152-KS0786シルバーM1124466
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72761109KF92152-KS0786シルバーL1164668
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72761118KF92152-KS0786シルバーLL1204870
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72761127KF92152-KS0786シルバー3L1285072
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72761136KF92152-KS0786シルバー4L1365272
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72761145KF92152-KS0786シルバー5L1495472
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする