空調風神服 フード付ベスト (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フード付ベスト (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・スポーティにもカジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア
・袖とプリント部分に消臭機能の付いた生地を使用
・蛍光のカラーファスナー
・反射パイピング
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)ポリエステル100(表:タフタ 裏:ドビー)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72666880KF92152-KS0843ネイビーM1124464
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666889KF92152-KS0843ネイビーL1164666
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666898KF92152-KS0843ネイビーLL1204868
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666907KF92152-KS0843ネイビー3L1285070
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666916KF92152-KS0843ネイビー4L1365270
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666925KF92152-KS0843ネイビー5L1495470
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666941KF92152-KS0844ブルーM1124464
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666950KF92152-KS0844ブルーL1164666
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666959KF92152-KS0844ブルーLL1204868
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666968KF92152-KS0844ブルー3L1285070
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666977KF92152-KS0844ブルー4L1365270
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666986KF92152-KS0844ブルー5L1495470
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666995KF92152-KS0846シルバーM1124464
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72667011KF92152-KS0846シルバーL1164666
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72667020KF92152-KS0846シルバーLL1204868
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72667029KF92152-KS0846シルバー3L1285070
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72667038KF92152-KS0846シルバー4L1365270
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72667047KF92152-KS0846シルバー5L1495470
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする