空調風神服 フード付半袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フード付半袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・スポーティにもカジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア
・袖とプリント部分に消臭機能の付いた生地を使用
・蛍光のカラーファスナー
・反射パイピング
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)ポリエステル100(表:タフタ 裏:ドビー)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72666697KF92150-KS0843ネイビーM1144724
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666706KF92150-KS0843ネイビーL1184925
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666715KF92150-KS0843ネイビーLL1225126
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666731KF92150-KS0843ネイビー3L1305327
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666740KF92150-KS0843ネイビー4L1385528
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666749KF92150-KS0843ネイビー5L1465728
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666758KF92150-KS0844ブルーM1144724
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666767KF92150-KS0844ブルーL1184925
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666776KF92150-KS0844ブルーLL1225126
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666785KF92150-KS0844ブルー3L1305327
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666801KF92150-KS0844ブルー4L1385528
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666810KF92150-KS0844ブルー5L1465728
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666819KF92150-KS0846シルバーM1144724
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666828KF92150-KS0846シルバーL1184925
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666837KF92150-KS0846シルバーLL1225126
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666846KF92150-KS0846シルバー3L1305327
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666855KF92150-KS0846シルバー4L1385528
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72666871KF92150-KS0846シルバー5L1465728
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする