空調風神服 半袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 半袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア
・背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ立ち襟仕様
・背中部分ポイントで反射テープ
・脇部消臭テープ
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)ドビー ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72740556KF92160-KS07414グラフィックルーM1144724
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72740565KF92160-KS07414グラフィックルーL1184925
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72740581KF92160-KS07414グラフィックルーLL1225126
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72740590KF92160-KS07414グラフィックルー3L1305327
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72740599KF92160-KS07416グラフィックシルバー4L1385528
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72740608KF92160-KS07416グラフィックシルバー5L1465728
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72740617KF92160-KS0746シルバーM1144724
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72740626KF92160-KS0746シルバーL1184925
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72740635KF92160-KS0746シルバーLL1225126
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72740651KF92160-KS0746シルバー3L1305327
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72740660KF92160-KS0746シルバー4L1385528
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72740669KF92160-KS0746シルバー5L1465728
31,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする