空調風神服 半袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

空調風神服 半袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス

〇服
・スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア
・背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ立ち襟仕様
・背中部分ポイントで反射テープ
・脇部消臭テープ
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)ドビー ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72685798KF92160-KS08614グラフィックルーM1144724
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
72685807KF92160-KS08614グラフィックルーL1184925
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
72685816KF92160-KS08614グラフィックルーLL1225126
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
72685825KF92160-KS08614グラフィックルー3L1305327
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
72685841KF92160-KS08616グラフィックシルバー4L1385528
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
72685850KF92160-KS08616グラフィックシルバー5L1465728
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
72685859KF92160-KS0866シルバーM1144724
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
72685868KF92160-KS0866シルバーL1184925
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
72685877KF92160-KS0866シルバーLL1225126
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
72685886KF92160-KS0866シルバー3L1305327
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
72685895KF92160-KS0866シルバー4L1385528
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
72685911KF92160-KS0866シルバー5L1465728
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする