空調風神服 半袖ブルゾン (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 半袖ブルゾン (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア
・背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ立ち襟仕様
・背中部分ポイントで反射テープ
・脇部消臭テープ
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ドビー ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72706019KF92160-KS07214グラフィックルーM1144724
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72706028KF92160-KS07214グラフィックルーL1184925
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72706037KF92160-KS07214グラフィックルーLL1225126
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72706046KF92160-KS07214グラフィックルー3L1305327
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72706055KF92160-KS07216グラフィックシルバー4L1385528
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72706071KF92160-KS07216グラフィックシルバー5L1465728
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72706080KF92160-KS0726シルバーM1144724
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72706089KF92160-KS0726シルバーL1184925
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72706098KF92160-KS0726シルバーLL1225126
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72706107KF92160-KS0726シルバー3L1305327
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72706116KF92160-KS0726シルバー4L1385528
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72706125KF92160-KS0726シルバー5L1465728
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする