空調風神服 半袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 半袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア
・背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ立ち襟仕様
・背中部分ポイントで反射テープ
・脇部消臭テープ
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ドビー ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72761161KF92160-KS07814グラフィックルーM1144724
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72761170KF92160-KS07814グラフィックルーL1184925
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72761179KF92160-KS07814グラフィックルーLL1225126
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72761188KF92160-KS07814グラフィックルー3L1305327
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72761197KF92160-KS07816グラフィックシルバー4L1385528
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72761206KF92160-KS07816グラフィックシルバー5L1465728
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72761215KF92160-KS0786シルバーM1144724
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72761231KF92160-KS0786シルバーL1184925
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72761240KF92160-KS0786シルバーLL1225126
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72761249KF92160-KS0786シルバー3L1305327
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72761258KF92160-KS0786シルバー4L1385528
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72761267KF92160-KS0786シルバー5L1465728
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする