曜日別特売

空調風神服 フード付ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フード付ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・ファンが干渉しにくい位置に配置
・フォークリフト搭乗者向けベスト
・涼気が行渡る高衿仕様
・フード付き
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)ドビーポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72739637KF92112-KS07410イエローM1164566
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72739628KF92112-KS07410イエローS1124364
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72739646KF92112-KS07410イエローL1204768
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72739655KF92112-KS07410イエローLL1244970
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72739671KF92112-KS07410イエロー3L1325172
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72739680KF92112-KS07410イエロー4L1405372
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72739689KF92112-KS07410イエロー5L1485572
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72739698KF92112-KS07410イエロー6L1565772
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72739707KF92112-KS07410イエロー8L1726172
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72739716KF92112-KS07430オレンジS1124364
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72739725KF92112-KS07430オレンジM1164566
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72739741KF92112-KS07430オレンジL1204768
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72739750KF92112-KS07430オレンジLL1244970
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72739759KF92112-KS07430オレンジ3L1325172
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72739768KF92112-KS07430オレンジ4L1405372
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72739777KF92112-KS07430オレンジ5L1485572
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72739786KF92112-KS07430オレンジ6L1565772
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72739795KF92112-KS07430オレンジ8L1726172
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72739811KF92112-KS0743ネイビーS1124364
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72739820KF92112-KS0743ネイビーM1164566
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72739829KF92112-KS0743ネイビーL1204768
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72739838KF92112-KS0743ネイビーLL1244970
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72739847KF92112-KS0743ネイビー3L1325172
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72739856KF92112-KS0743ネイビー4L1405372
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72739865KF92112-KS0743ネイビー5L1485572
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72739881KF92112-KS0743ネイビー6L1565772
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72739890KF92112-KS0743ネイビー8L1726172
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする