曜日別特売

空調風神服 フード付ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

空調風神服 フード付ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス

〇服
・ファンが干渉しにくい位置に配置
・フォークリフト搭乗者向けベスト
・涼気が行渡る高衿仕様
・フード付き
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)ドビーポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72684879KF92112-KS08610イエローM1164566
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72684870KF92112-KS08610イエローS1124364
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72684888KF92112-KS08610イエローL1204768
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72684897KF92112-KS08610イエローLL1244970
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72684906KF92112-KS08610イエロー3L1325170
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72684915KF92112-KS08610イエロー4L1405370
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72684931KF92112-KS08610イエロー5L1485570
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72684940KF92112-KS08610イエロー6L1565770
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72684949KF92112-KS08610イエロー8L1726170
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72684958KF92112-KS08630オレンジS1124364
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72684967KF92112-KS08630オレンジM1164566
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72684976KF92112-KS08630オレンジL1204768
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72684985KF92112-KS08630オレンジLL1244970
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72685001KF92112-KS08630オレンジ3L1325170
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72685010KF92112-KS08630オレンジ4L1405370
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72685019KF92112-KS08630オレンジ5L1485570
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72685028KF92112-KS08630オレンジ6L1565770
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72685037KF92112-KS08630オレンジ8L1726170
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72685046KF92112-KS0863ネイビーS1124364
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72685055KF92112-KS0863ネイビーM1164566
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72685071KF92112-KS0863ネイビーL1204768
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72685080KF92112-KS0863ネイビーLL1244970
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72685089KF92112-KS0863ネイビー3L1325170
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72685098KF92112-KS0863ネイビー4L1405370
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72685107KF92112-KS0863ネイビー5L1485570
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72685116KF92112-KS0863ネイビー6L1565770
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72685125KF92112-KS0863ネイビー8L1726170
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする