曜日別特売

空調風神服 フード付ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フード付ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・ファンが干渉しにくい位置に配置
・フォークリフト搭乗者向けベスト
・涼気が行渡る高衿仕様
・フード付き
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ドビーポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72705100KF92112-KS07210イエローM1164566
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72705091KF92112-KS07210イエローS1124364
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72705109KF92112-KS07210イエローL1204768
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72705118KF92112-KS07210イエローLL1244970
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72705127KF92112-KS07210イエロー3L1325172
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72705136KF92112-KS07210イエロー4L1405372
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72705145KF92112-KS07210イエロー5L1485572
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72705161KF92112-KS07210イエロー6L1565772
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72705170KF92112-KS07210イエロー8L1726172
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72705179KF92112-KS07230オレンジS1124364
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72705188KF92112-KS07230オレンジM1164566
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72705197KF92112-KS07230オレンジL1204768
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72705206KF92112-KS07230オレンジLL1244970
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72705215KF92112-KS07230オレンジ3L1325172
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72705231KF92112-KS07230オレンジ4L1405372
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72705240KF92112-KS07230オレンジ5L1485572
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72705249KF92112-KS07230オレンジ6L1565772
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72705258KF92112-KS07230オレンジ8L1726172
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72705267KF92112-KS0723ネイビーS1124364
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72705276KF92112-KS0723ネイビーM1164566
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72705285KF92112-KS0723ネイビーL1204768
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72705301KF92112-KS0723ネイビーLL1244970
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72705310KF92112-KS0723ネイビー3L1325172
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72705319KF92112-KS0723ネイビー4L1405372
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72705328KF92112-KS0723ネイビー5L1485572
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72705337KF92112-KS0723ネイビー6L1565772
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72705346KF92112-KS0723ネイビー8L1726172
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする