曜日別特売

空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・ファンが干渉しにくい位置に配置
・フォークリフト搭乗者向けベスト
・涼気が行渡る高衿仕様
・フード付き
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ドビーポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72760235KF92112-KS07810イエローM1164564
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72760226KF92112-KS07810イエローS1124362
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72760251KF92112-KS07810イエローL1204766
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72760260KF92112-KS07810イエローLL1244968
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72760269KF92112-KS07810イエロー3L1325170
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72760278KF92112-KS07810イエロー4L1405370
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72760287KF92112-KS07810イエロー5L1485570
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72760296KF92112-KS07810イエロー6L1565770
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72760305KF92112-KS07810イエロー8L1726170
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72760321KF92112-KS07830オレンジS1124362
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72760330KF92112-KS07830オレンジM1164564
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72760339KF92112-KS07830オレンジL1204766
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72760348KF92112-KS07830オレンジLL1244968
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72760357KF92112-KS07830オレンジ3L1325170
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72760366KF92112-KS07830オレンジ4L1405370
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72760375KF92112-KS07830オレンジ5L1485570
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72760391KF92112-KS07830オレンジ6L1565770
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72760400KF92112-KS07830オレンジ8L1726170
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72760409KF92112-KS0783ネイビーS1124362
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72760418KF92112-KS0783ネイビーM1164564
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72760427KF92112-KS0783ネイビーL1204766
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72760436KF92112-KS0783ネイビーLL1244968
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72760445KF92112-KS0783ネイビー3L1325170
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72760461KF92112-KS0783ネイビー4L1405370
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72760470KF92112-KS0783ネイビー5L1485570
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72760479KF92112-KS0783ネイビー6L1565770
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72760488KF92112-KS0783ネイビー8L1726170
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする