空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・ファンが干渉しにくい位置に配置
・フォークリフト搭乗者向けベスト
・涼気が行渡る高衿仕様
・フード付き
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ドビーポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72630839KF92112-KS07910イエローS1124362
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630848KF92112-KS07910イエローM1164564
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630857KF92112-KS07910イエローL1204766
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630866KF92112-KS07910イエローLL1244968
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630875KF92112-KS07910イエロー3L1325170
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630891KF92112-KS07910イエロー4L1405370
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630900KF92112-KS07910イエロー5L1485570
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630909KF92112-KS07910イエロー6L1565770
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630918KF92112-KS07910イエロー8L1726170
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630927KF92112-KS07930オレンジS1124362
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630936KF92112-KS07930オレンジM1164564
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630945KF92112-KS07930オレンジL1204766
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630961KF92112-KS07930オレンジLL1244968
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630970KF92112-KS07930オレンジ3L1325170
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630979KF92112-KS07930オレンジ4L1405370
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630988KF92112-KS07930オレンジ5L1485570
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630997KF92112-KS07930オレンジ6L1565770
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72631006KF92112-KS07930オレンジ8L1726170
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72631015KF92112-KS0793ネイビーS1124362
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72631031KF92112-KS0793ネイビーM1164564
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72631040KF92112-KS0793ネイビーL1204766
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72631049KF92112-KS0793ネイビーLL1244968
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72631058KF92112-KS0793ネイビー3L1325170
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72631067KF92112-KS0793ネイビー4L1405370
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72631076KF92112-KS0793ネイビー5L1485570
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72631085KF92112-KS0793ネイビー6L1565770
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72631101KF92112-KS0793ネイビー8L1726170
31,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする