空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF95100N)

空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF95100N) - サンエス

〇服
・ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ
・原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れ、シワになりにくいのが特徴
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能空気の漏れにくいランヤード、ファン落下帽子ネット付き内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72747721KF95100N-KS0746シルバーM1165054
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747730KF95100N-KS0746シルバーL1205256
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747739KF95100N-KS0746シルバーLL1245458
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747748KF95100N-KS0746シルバー3L1325660
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747757KF95100N-KS0746シルバー4L1405858
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747766KF95100N-KS0746シルバー5L1486058
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747775KF95100N-KS07421カーキーM1165054
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747791KF95100N-KS07421カーキーL1205256
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747800KF95100N-KS07421カーキーLL1245458
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747809KF95100N-KS07421カーキー3L1325660
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747818KF95100N-KS07421カーキー4L1405858
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747827KF95100N-KS07421カーキー5L1486058
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747836KF95100N-KS07447ディープグリーンM1165054
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747845KF95100N-KS07447ディープグリーンL1205256
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747861KF95100N-KS07447ディープグリーンLL1245458
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747870KF95100N-KS07447ディープグリーン3L1325660
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747879KF95100N-KS07447ディープグリーン4L1405858
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747888KF95100N-KS07447ディープグリーン5L1486058
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする