空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF95150N)

空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF95150N) - サンエス

〇服
・ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ
・原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れ、シワになりにくいのが特徴
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能空気の漏れにくいランヤード、ファン落下帽子ネット付き内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72730361KF95150N-KS0736シルバーM1165024
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730370KF95150N-KS0736シルバーL1205225
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730379KF95150N-KS0736シルバーLL1245426
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730388KF95150N-KS0736シルバー3L1325627
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730397KF95150N-KS0736シルバー4L1405828
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730406KF95150N-KS0736シルバー5L1486028
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730415KF95150N-KS07321カーキーM1165024
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730431KF95150N-KS07321カーキーL1205225
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730440KF95150N-KS07321カーキーLL1245426
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730449KF95150N-KS07321カーキー3L1325627
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730458KF95150N-KS07321カーキー4L1405828
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730467KF95150N-KS07321カーキー5L1486028
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730476KF95150N-KS07347ディープグリーンM1165024
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730485KF95150N-KS07347ディープグリーンL1205225
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730501KF95150N-KS07347ディープグリーンLL1245426
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730510KF95150N-KS07347ディープグリーン3L1325627
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730519KF95150N-KS07347ディープグリーン4L1405828
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72730528KF95150N-KS07347ディープグリーン5L1486028
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする