曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF95100N)

空調風神服 長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF95100N) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF95100N) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF95100N) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF95100N) - サンエス

〇服
・ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ
・原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れ、シワになりにくいのが特徴
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能空気の漏れにくいランヤード、ファン落下帽子ネット付き内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72674248KF95100N-KS0846シルバー3L1325660
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72674221KF95100N-KS0846シルバーM1165054
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72674230KF95100N-KS0846シルバーL1205256
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72674239KF95100N-KS0846シルバーLL1245458
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72674257KF95100N-KS0846シルバー4L1405858
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72674266KF95100N-KS0846シルバー5L1486058
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72674275KF95100N-KS08421カーキーM1165054
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72674291KF95100N-KS08421カーキーL1205256
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72674300KF95100N-KS08421カーキーLL1245458
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72674309KF95100N-KS08421カーキー3L1325660
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72674318KF95100N-KS08421カーキー4L1405858
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72674327KF95100N-KS08421カーキー5L1486058
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72674336KF95100N-KS08447ディープグリーンM1165054
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72674345KF95100N-KS08447ディープグリーンL1205256
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72674361KF95100N-KS08447ディープグリーンLL1245458
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72674370KF95100N-KS08447ディープグリーン3L1325660
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72674379KF95100N-KS08447ディープグリーン4L1405858
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72674388KF95100N-KS08447ディープグリーン5L1486058
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする