空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・吸湿性に優れ快適な着心地が好評の高密度コットンシリーズ
・高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適!
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)綿100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72645435KF91450-KS0806シルバーM1165024
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72645451KF91450-KS0806シルバーL1205225
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72645460KF91450-KS0806シルバーLL1245426
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72645469KF91450-KS0806シルバーXL1325627
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72645478KF91450-KS0806シルバー4L1405828
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72645487KF91450-KS0806シルバー5L1486028
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72645496KF91450-KS08020キャメルM1165024
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72645505KF91450-KS08020キャメルL1205225
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72645521KF91450-KS08020キャメルLL1245426
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72645530KF91450-KS08020キャメルXL1325627
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72645539KF91450-KS08020キャメル4L1405828
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72645548KF91450-KS08020キャメル5L1486028
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72645557KF91450-KS08069チャコールM1165024
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72645566KF91450-KS08069チャコールL1205225
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72645575KF91450-KS08069チャコールLL1245426
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72645591KF91450-KS08069チャコールXL1325627
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72645600KF91450-KS08069チャコール4L1405828
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72645609KF91450-KS08069チャコール5L1486028
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする