空調風神服 半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・吸湿性に優れ快適な着心地が好評の高密度コットンシリーズ
・高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適!
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)綿100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72721096KF91450-KS0736シルバーM1165024
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721105KF91450-KS0736シルバーL1205225
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721121KF91450-KS0736シルバーLL1245426
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721130KF91450-KS0736シルバーXL1325627
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721139KF91450-KS0736シルバー4L1405828
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721148KF91450-KS0736シルバー5L1486028
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721157KF91450-KS07320キャメルM1165024
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721166KF91450-KS07320キャメルL1205225
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721175KF91450-KS07320キャメルLL1245426
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721191KF91450-KS07320キャメルXL1325627
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721200KF91450-KS07320キャメル4L1405828
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721209KF91450-KS07320キャメル5L1486028
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721218KF91450-KS07369チャコールM1165024
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721227KF91450-KS07369チャコールL1205225
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721236KF91450-KS07369チャコールLL1245426
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721245KF91450-KS07369チャコールXL1325627
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721261KF91450-KS07369チャコール4L1405828
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72721270KF91450-KS07369チャコール5L1486028
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする