空調風神服 半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・吸湿性に優れ快適な着心地が好評の高密度コットンシリーズ
・高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適!
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)綿100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72665139KF91450-KS0846シルバーM1165024
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665148KF91450-KS0846シルバーL1205225
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665157KF91450-KS0846シルバーLL1245426
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665166KF91450-KS0846シルバーXL1325627
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665175KF91450-KS0846シルバー4L1405828
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665191KF91450-KS0846シルバー5L1486028
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665200KF91450-KS08420キャメルM1165024
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665209KF91450-KS08420キャメルL1205225
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665218KF91450-KS08420キャメルLL1245426
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665227KF91450-KS08420キャメルXL1325627
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665236KF91450-KS08420キャメル4L1405828
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665245KF91450-KS08420キャメル5L1486028
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665261KF91450-KS08469チャコールM1165024
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665270KF91450-KS08469チャコールL1205225
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665279KF91450-KS08469チャコールLL1245426
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665288KF91450-KS08469チャコールXL1325627
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665297KF91450-KS08469チャコール4L1405828
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72665306KF91450-KS08469チャコール5L1486028
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする