曜日別特売

空調風神服 白衣ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 白衣ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 白衣ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 白衣ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 白衣ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能
・脱落防止ファンネット付
・背中風気路でより涼しく快適に
・セミオートマチックコイルファスナー
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット11ホワイト混率(%)ブロード:ポリエステル75 綿25裾廻り(cm)92内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72735839FX72359-KS074S1104264
33,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72735848FX72359-KS074M1144466
33,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72735857FX72359-KS074L1184668
33,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72735866FX72359-KS074LL1224870
33,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72735875FX72359-KS0743L1305074
33,100
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72735891FX72359-KS0744L1385274
33,100
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72735900FX72359-KS0745L1465470
33,100
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする