曜日別特売

空調風神服 白衣ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

空調風神服 白衣ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 白衣ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 白衣ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 白衣ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 白衣ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス

〇服
・工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能
・脱落防止ファンネット付
・背中風気路でより涼しく快適に
・セミオートマチックコイルファスナー
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)11ホワイト混率(%)ブロード:ポリエステル75 綿25裾廻り(cm)92内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72681081FX72359-KS086S1104264
10,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681090FX72359-KS086M1144466
10,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681099FX72359-KS086L1184668
10,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681108FX72359-KS086LL1224870
10,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72681117FX72359-KS0863L1305074
10,000
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72681126FX72359-KS0864L1385274
10,000
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72681135FX72359-KS0865L1465470
10,000
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする