曜日別特売

空調風神服 白衣ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 白衣ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 白衣ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 白衣ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 白衣ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 白衣ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 白衣ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 白衣ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 白衣ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能
・脱落防止ファンネット付
・背中風気路でより涼しく快適に
・セミオートマチックコイルファスナー
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)11ホワイト混率(%)ブロード:ポリエステル75 綿25裾廻り(cm)92内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72756437FX72359-KS078S1104264
26,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72756446FX72359-KS078M1144466
26,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72756455FX72359-KS078L1184668
26,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72756471FX72359-KS078LL1224870
26,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72756480FX72359-KS0783L1305074
26,700
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72756489FX72359-KS0784L1385274
26,700
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72756498FX72359-KS0785L1465470
26,700
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする