曜日別特売

空調風神服 白衣ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 白衣ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 白衣ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 白衣ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 白衣ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 白衣ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能
・脱落防止ファンネット付
・背中風気路でより涼しく快適に
・セミオートマチックコイルファスナー
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)11ホワイト混率(%)ブロード:ポリエステル75 綿25裾廻り(cm)92内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72662339FX72359-KS084S1104264
24,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662348FX72359-KS084M1144466
24,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662357FX72359-KS084L1184668
24,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662366FX72359-KS084LL1224870
24,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72662375FX72359-KS0843L1305074
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72662391FX72359-KS0844L1385274
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72662400FX72359-KS0845L1465470
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする