曜日別特売

空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
・リップストップに制電防止素材を使用
・繊維に消臭機能を化学結合した消臭原理を持つ糸を使用

RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)コットンブロード 綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72742191KF92412-KS0743ネイビーLL1204871
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72742200KF92412-KS0743ネイビー3L1285073
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72742209KF92412-KS0743ネイビー4L1365273
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72742227KF92412-KS07414ロイヤルブルーS1084265
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72742236KF92412-KS07414ロイヤルブルーM1124467
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72742261KF92412-KS07414ロイヤルブルーLL1204871
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72742270KF92412-KS07414ロイヤルブルー3L1285073
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72742306KF92412-KS0746シルバーM1124467
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72742376KF92412-KS0747グリーンM1124467
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72742410KF92412-KS0747グリーン3L1285073
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72742419KF92412-KS0747グリーン4L1365273
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72742446KF92412-KS0749ブラックM1124467
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72742455KF92412-KS0749ブラックL1164669
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72742471KF92412-KS0749ブラックLL1204871
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72742480KF92412-KS0749ブラック3L1285073
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72742157KF92412-KS0743ネイビーS1084265
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72742166KF92412-KS0743ネイビーM1124467
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72742175KF92412-KS0743ネイビーL1164669
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72742218KF92412-KS0743ネイビー5L1445473
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72742245KF92412-KS07414ロイヤルブルーL1164669
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72742279KF92412-KS07414ロイヤルブルー4L1365273
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72742288KF92412-KS07414ロイヤルブルー5L1445473
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72742297KF92412-KS0746シルバーS1084265
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72742315KF92412-KS0746シルバーL1164669
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72742331KF92412-KS0746シルバーLL1204871
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72742340KF92412-KS0746シルバー3L1285073
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72742349KF92412-KS0746シルバー4L1365273
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72742358KF92412-KS0746シルバー5L1445473
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72742367KF92412-KS0747グリーンS1084265
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72742385KF92412-KS0747グリーンL1164669
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72742401KF92412-KS0747グリーンLL1204871
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72742428KF92412-KS0747グリーン5L1445473
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72742437KF92412-KS0749ブラックS1084265
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72742489KF92412-KS0749ブラック4L1365273
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72742498KF92412-KS0749ブラック5L1445473
32,600
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする