曜日別特売

空調風神服 エコベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 エコベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
・リップストップに制電防止素材を使用
・繊維に消臭機能を化学結合した消臭原理を持つ糸を使用

RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)コットンブロード綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72648865KF92412-KS0803ネイビーLL1204871
31,100
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72648881KF92412-KS0803ネイビー3L1285073
31,100
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72648890KF92412-KS0803ネイビー4L1365273
31,100
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72648908KF92412-KS08014ロイヤルブルーS1084265
31,100
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72648917KF92412-KS08014ロイヤルブルーM1124467
31,100
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72648935KF92412-KS08014ロイヤルブルーLL1204871
31,100
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72648951KF92412-KS08014ロイヤルブルー3L1285073
31,100
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72648987KF92412-KS0806シルバーM1124467
31,100
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72649057KF92412-KS0807グリーンM1124467
31,100
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72649091KF92412-KS0807グリーン3L1285073
31,100
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72649100KF92412-KS0807グリーン4L1365273
31,100
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72649127KF92412-KS0809ブラックM1124467
31,100
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72649136KF92412-KS0809ブラックL1164669
31,100
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72649145KF92412-KS0809ブラックLL1204871
31,100
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72649161KF92412-KS0809ブラック3L1285073
31,100
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72648838KF92412-KS0803ネイビーS1084265
31,100
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72648847KF92412-KS0803ネイビーM1124467
31,100
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72648856KF92412-KS0803ネイビーL1164669
31,100
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72648899KF92412-KS0803ネイビー5L1445473
31,100
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72648926KF92412-KS08014ロイヤルブルーL1164669
31,100
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72648960KF92412-KS08014ロイヤルブルー4L1365273
31,100
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72648969KF92412-KS08014ロイヤルブルー5L1445473
31,100
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72648978KF92412-KS0806シルバーS1084265
31,100
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72648996KF92412-KS0806シルバーL1164669
31,100
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72649005KF92412-KS0806シルバーLL1204871
31,100
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72649021KF92412-KS0806シルバー3L1285073
31,100
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72649030KF92412-KS0806シルバー4L1365273
31,100
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72649039KF92412-KS0806シルバー5L1445473
31,100
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72649048KF92412-KS0807グリーンS1084265
31,100
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72649066KF92412-KS0807グリーンL1164669
31,100
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72649075KF92412-KS0807グリーンLL1204871
31,100
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72649109KF92412-KS0807グリーン5L1445473
31,100
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72649118KF92412-KS0809ブラックS1084265
31,100
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72649170KF92412-KS0809ブラック4L1365273
31,100
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72649179KF92412-KS0809ブラック5L1445473
31,100
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする