曜日別特売

空調風神服 エコベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

空調風神服 エコベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス

〇服
・引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
・リップストップに制電防止素材を使用
・繊維に消臭機能を化学結合した消臭原理を持つ糸を使用

〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)コットンブロード綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72687426KF92412-KS0863ネイビーLL1204871
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687435KF92412-KS0863ネイビー3L1285073
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687451KF92412-KS0863ネイビー4L1365273
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687469KF92412-KS08614ロイヤルブルーS1084265
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687478KF92412-KS08614ロイヤルブルーM1124467
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687496KF92412-KS08614ロイヤルブルーLL1204871
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687505KF92412-KS08614ロイヤルブルー3L1285073
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687548KF92412-KS0866シルバーM1124467
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687618KF92412-KS0867グリーンM1124467
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687645KF92412-KS0867グリーン3L1285073
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687661KF92412-KS0867グリーン4L1365273
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687688KF92412-KS0869ブラックM1124467
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687697KF92412-KS0869ブラックL1164669
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687706KF92412-KS0869ブラックLL1204871
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687715KF92412-KS0869ブラック3L1285073
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687399KF92412-KS0863ネイビーS1084265
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72687408KF92412-KS0863ネイビーM1124467
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72687417KF92412-KS0863ネイビーL1164669
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72687460KF92412-KS0863ネイビー5L1445473
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72687487KF92412-KS08614ロイヤルブルーL1164669
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72687521KF92412-KS08614ロイヤルブルー4L1365273
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72687530KF92412-KS08614ロイヤルブルー5L1445473
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72687539KF92412-KS0866シルバーS1084265
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72687557KF92412-KS0866シルバーL1164669
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72687566KF92412-KS0866シルバーLL1204871
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72687575KF92412-KS0866シルバー3L1285073
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72687591KF92412-KS0866シルバー4L1365273
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72687600KF92412-KS0866シルバー5L1445473
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72687609KF92412-KS0867グリーンS1084265
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72687627KF92412-KS0867グリーンL1164669
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72687636KF92412-KS0867グリーンLL1204871
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72687670KF92412-KS0867グリーン5L1445473
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72687679KF92412-KS0869ブラックS1084265
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72687731KF92412-KS0869ブラック4L1365273
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
72687740KF92412-KS0869ブラック5L1445473
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする