曜日別特売

空調風神服 エコ長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

空調風神服 エコ長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス

〇服
・引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
・リップストップに制電防止素材を使用
・繊維に消臭機能を化学結合した消臭原理を持つ糸を使用

〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)コットンブロード綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72687058KF92411-KS0863ネイビーM1124756
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687067KF92411-KS0863ネイビーL1164958
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687076KF92411-KS0863ネイビーLL1205160
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687085KF92411-KS0863ネイビー3L1285362
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687101KF92411-KS0863ネイビー4L1365560
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687110KF92411-KS0863ネイビー5L1445760
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687128KF92411-KS08614ロイヤルブルーM1124756
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687137KF92411-KS08614ロイヤルブルーL1164958
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687180KF92411-KS08614ロイヤルブルー5L1445760
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687198KF92411-KS0866シルバーM1124756
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687216KF92411-KS0866シルバーLL1205160
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687225KF92411-KS0866シルバー3L1285362
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687241KF92411-KS0866シルバー4L1365560
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687250KF92411-KS0866シルバー5L1445760
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687268KF92411-KS0867グリーンM1124756
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687338KF92411-KS0869ブラックM1124756
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687347KF92411-KS0869ブラックL1164958
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687356KF92411-KS0869ブラックLL1205160
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687365KF92411-KS0869ブラック3L1285362
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72687049KF92411-KS0863ネイビーS1084554
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72687119KF92411-KS08614ロイヤルブルーS1084554
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72687146KF92411-KS08614ロイヤルブルーLL1205160
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72687155KF92411-KS08614ロイヤルブルー3L1285362
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72687171KF92411-KS08614ロイヤルブルー4L1365560
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72687189KF92411-KS0866シルバーS1084554
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72687207KF92411-KS0866シルバーL1164958
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72687259KF92411-KS0867グリーンS1084554
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72687277KF92411-KS0867グリーンL1164958
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72687286KF92411-KS0867グリーンLL1205160
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72687295KF92411-KS0867グリーン3L1285362
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72687311KF92411-KS0867グリーン4L1365560
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72687320KF92411-KS0867グリーン5L1445760
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72687329KF92411-KS0869ブラックS1084554
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72687381KF92411-KS0869ブラック4L1365560
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72687390KF92411-KS0869ブラック5L1445760
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする