曜日別特売

空調風神服 エコ長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 エコ長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
・リップストップに制電防止素材を使用
・繊維に消臭機能を化学結合した消臭原理を持つ糸を使用

〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)エコ制電リップストップ ポリエステル100(再生ポリエステル58)材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72707279KF92411-KS0723ネイビーM1124756
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72707288KF92411-KS0723ネイビーL1164958
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72707297KF92411-KS0723ネイビーLL1205160
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72707306KF92411-KS0723ネイビー3L1285362
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72707315KF92411-KS0723ネイビー4L1365560
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72707331KF92411-KS0723ネイビー5L1445760
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72707349KF92411-KS07214ロイヤルブルーM1124756
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72707358KF92411-KS07214ロイヤルブルーL1164958
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72707401KF92411-KS07214ロイヤルブルー5L1445760
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72707419KF92411-KS0726シルバーM1124756
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72707437KF92411-KS0726シルバーLL1205160
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72707446KF92411-KS0726シルバー3L1285362
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72707455KF92411-KS0726シルバー4L1365560
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72707471KF92411-KS0726シルバー5L1445760
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72707489KF92411-KS0727グリーンM1124756
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72707559KF92411-KS0729ブラックM1124756
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72707568KF92411-KS0729ブラックL1164958
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72707577KF92411-KS0729ブラックLL1205160
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72707586KF92411-KS0729ブラック3L1285362
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72707270KF92411-KS0723ネイビーS1084554
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72707340KF92411-KS07214ロイヤルブルーS1084554
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72707367KF92411-KS07214ロイヤルブルーLL1205160
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72707376KF92411-KS07214ロイヤルブルー3L1285362
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72707385KF92411-KS07214ロイヤルブルー4L1365560
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72707410KF92411-KS0726シルバーS1084554
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72707428KF92411-KS0726シルバーL1164958
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72707480KF92411-KS0727グリーンS1084554
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72707498KF92411-KS0727グリーンL1164958
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72707507KF92411-KS0727グリーンLL1205160
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72707516KF92411-KS0727グリーン3L1285362
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72707525KF92411-KS0727グリーン4L1365560
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72707541KF92411-KS0727グリーン5L1445760
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72707550KF92411-KS0729ブラックS1084554
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72707595KF92411-KS0729ブラック4L1365560
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72707611KF92411-KS0729ブラック5L1445760
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする