曜日別特売

空調風神服 エコベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 エコベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
・リップストップに制電防止素材を使用
・繊維に消臭機能を化学結合した消臭原理を持つ糸を使用

〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)コットンブロード 綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72762789KF92412-KS0783ネイビーLL1204871
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72762798KF92412-KS0783ネイビー3L1285073
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72762807KF92412-KS0783ネイビー4L1365273
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72762825KF92412-KS07814ロイヤルブルーS1084265
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72762841KF92412-KS07814ロイヤルブルーM1124467
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72762859KF92412-KS07814ロイヤルブルーLL1204871
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72762868KF92412-KS07814ロイヤルブルー3L1285073
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72762911KF92412-KS0786シルバーM1124467
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72762981KF92412-KS0787グリーンM1124467
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72763008KF92412-KS0787グリーン3L1285073
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72763017KF92412-KS0787グリーン4L1365273
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72763051KF92412-KS0789ブラックM1124467
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72763060KF92412-KS0789ブラックL1164669
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72763069KF92412-KS0789ブラックLL1204871
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72763078KF92412-KS0789ブラック3L1285073
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72762755KF92412-KS0783ネイビーS1084265
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72762771KF92412-KS0783ネイビーM1124467
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72762780KF92412-KS0783ネイビーL1164669
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72762816KF92412-KS0783ネイビー5L1445473
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72762850KF92412-KS07814ロイヤルブルーL1164669
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72762877KF92412-KS07814ロイヤルブルー4L1365273
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72762886KF92412-KS07814ロイヤルブルー5L1445473
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72762895KF92412-KS0786シルバーS1084265
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72762920KF92412-KS0786シルバーL1164669
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72762929KF92412-KS0786シルバーLL1204871
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72762938KF92412-KS0786シルバー3L1285073
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72762947KF92412-KS0786シルバー4L1365273
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72762956KF92412-KS0786シルバー5L1445473
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72762965KF92412-KS0787グリーンS1084265
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72762990KF92412-KS0787グリーンL1164669
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72762999KF92412-KS0787グリーンLL1204871
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72763026KF92412-KS0787グリーン5L1445473
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72763035KF92412-KS0789ブラックS1084265
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72763087KF92412-KS0789ブラック4L1365273
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72763096KF92412-KS0789ブラック5L1445473
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする