曜日別特売

空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
・リップストップに制電防止素材を使用
・繊維に消臭機能を化学結合した消臭原理を持つ糸を使用

〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)コットンブロード 綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72762421KF92411-KS0783ネイビーM1124756
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72762430KF92411-KS0783ネイビーL1164958
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72762439KF92411-KS0783ネイビーLL1205160
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72762448KF92411-KS0783ネイビー3L1285362
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72762457KF92411-KS0783ネイビー4L1365560
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72762466KF92411-KS0783ネイビー5L1445760
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72762491KF92411-KS07814ロイヤルブルーM1124756
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72762500KF92411-KS07814ロイヤルブルーL1164958
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72762536KF92411-KS07814ロイヤルブルー5L1445760
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72762561KF92411-KS0786シルバーM1124756
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72762579KF92411-KS0786シルバーLL1205160
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72762588KF92411-KS0786シルバー3L1285362
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72762597KF92411-KS0786シルバー4L1365560
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72762606KF92411-KS0786シルバー5L1445760
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72762631KF92411-KS0787グリーンM1124756
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72762701KF92411-KS0789ブラックM1124756
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72762710KF92411-KS0789ブラックL1164958
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72762719KF92411-KS0789ブラックLL1205160
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72762728KF92411-KS0789ブラック3L1285362
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72762405KF92411-KS0783ネイビーS1084554
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72762475KF92411-KS07814ロイヤルブルーS1084554
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72762509KF92411-KS07814ロイヤルブルーLL1205160
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72762518KF92411-KS07814ロイヤルブルー3L1285362
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72762527KF92411-KS07814ロイヤルブルー4L1365560
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72762545KF92411-KS0786シルバーS1084554
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72762570KF92411-KS0786シルバーL1164958
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72762615KF92411-KS0787グリーンS1084554
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72762640KF92411-KS0787グリーンL1164958
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72762649KF92411-KS0787グリーンLL1205160
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72762658KF92411-KS0787グリーン3L1285362
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72762667KF92411-KS0787グリーン4L1365560
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72762676KF92411-KS0787グリーン5L1445760
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72762685KF92411-KS0789ブラックS1084554
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72762737KF92411-KS0789ブラック4L1365560
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72762746KF92411-KS0789ブラック5L1445760
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする