曜日別特売

空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
・リップストップに制電防止素材を使用
・繊維に消臭機能を化学結合した消臭原理を持つ糸を使用

〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)エコ制電リップストップ ポリエステル100(再生ポリエステル58)材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72724648KF92412-KS0733ネイビーLL1204871
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72724657KF92412-KS0733ネイビー3L1285073
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72724666KF92412-KS0733ネイビー4L1365273
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72724691KF92412-KS07314ロイヤルブルーS1084265
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72724700KF92412-KS07314ロイヤルブルーM1124467
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72724718KF92412-KS07314ロイヤルブルーLL1204871
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72724727KF92412-KS07314ロイヤルブルー3L1285073
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72724770KF92412-KS0736シルバーM1124467
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72724840KF92412-KS0737グリーンM1124467
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72724867KF92412-KS0737グリーン3L1285073
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72724876KF92412-KS0737グリーン4L1365273
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72724910KF92412-KS0739ブラックM1124467
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72724919KF92412-KS0739ブラックL1164669
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72724928KF92412-KS0739ブラックLL1204871
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72724937KF92412-KS0739ブラック3L1285073
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72724621KF92412-KS0733ネイビーS1084265
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72724630KF92412-KS0733ネイビーM1124467
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72724639KF92412-KS0733ネイビーL1164669
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72724675KF92412-KS0733ネイビー5L1445473
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72724709KF92412-KS07314ロイヤルブルーL1164669
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72724736KF92412-KS07314ロイヤルブルー4L1365273
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72724745KF92412-KS07314ロイヤルブルー5L1445473
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72724761KF92412-KS0736シルバーS1084265
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72724779KF92412-KS0736シルバーL1164669
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72724788KF92412-KS0736シルバーLL1204871
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72724797KF92412-KS0736シルバー3L1285073
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72724806KF92412-KS0736シルバー4L1365273
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72724815KF92412-KS0736シルバー5L1445473
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72724831KF92412-KS0737グリーンS1084265
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72724849KF92412-KS0737グリーンL1164669
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72724858KF92412-KS0737グリーンLL1204871
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72724885KF92412-KS0737グリーン5L1445473
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72724901KF92412-KS0739ブラックS1084265
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72724946KF92412-KS0739ブラック4L1365273
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72724955KF92412-KS0739ブラック5L1445473
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする