曜日別特売

空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
・リップストップに制電防止素材を使用
・繊維に消臭機能を化学結合した消臭原理を持つ糸を使用

〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)コットンブロード 綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72632905KF92411-KS0793ネイビーM1124756
31,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72632921KF92411-KS0793ネイビーL1164958
31,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72632930KF92411-KS0793ネイビーLL1205160
31,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72632939KF92411-KS0793ネイビー3L1285362
31,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72632948KF92411-KS0793ネイビー4L1365560
31,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72632957KF92411-KS0793ネイビー5L1445760
31,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72632975KF92411-KS07914ロイヤルブルーM1124756
31,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72632991KF92411-KS07914ロイヤルブルーL1164958
31,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72633027KF92411-KS07914ロイヤルブルー5L1445760
31,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72633045KF92411-KS0796シルバーM1124756
31,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72633070KF92411-KS0796シルバーLL1205160
31,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72633079KF92411-KS0796シルバー3L1285362
31,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72633088KF92411-KS0796シルバー4L1365560
31,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72633097KF92411-KS0796シルバー5L1445760
31,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72633115KF92411-KS0797グリーンM1124756
31,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72633185KF92411-KS0799ブラックM1124756
31,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72633201KF92411-KS0799ブラックL1164958
31,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72633210KF92411-KS0799ブラックLL1205160
31,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72633219KF92411-KS0799ブラック3L1285362
31,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72632896KF92411-KS0793ネイビーS1084554
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72632966KF92411-KS07914ロイヤルブルーS1084554
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72633000KF92411-KS07914ロイヤルブルーLL1205160
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72633009KF92411-KS07914ロイヤルブルー3L1285362
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72633018KF92411-KS07914ロイヤルブルー4L1365560
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72633036KF92411-KS0796シルバーS1084554
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72633061KF92411-KS0796シルバーL1164958
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72633106KF92411-KS0797グリーンS1084554
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72633131KF92411-KS0797グリーンL1164958
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72633140KF92411-KS0797グリーンLL1205160
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72633149KF92411-KS0797グリーン3L1285362
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72633158KF92411-KS0797グリーン4L1365560
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72633167KF92411-KS0797グリーン5L1445760
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72633176KF92411-KS0799ブラックS1084554
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72633228KF92411-KS0799ブラック4L1365560
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72633237KF92411-KS0799ブラック5L1445760
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする